Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PQ-RK-18-B Rohrklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PQ-RK-18-B Rohrklemme
Bild für PQ-RK-18-B Rohrklemme
Herstellerlogo für PQ-RK-18-B Rohrklemme
Artikel-Nr.:
     4065-70323188
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550597
EAN/GTIN:
     4052568052157
Datenblatt DE für PQ-RK-18-B Rohrklemme
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
rohrklemme festo
Rohrklemme PQ-RK-18-B für die Aufnahme von Rohren mit 12, 15, 18, 22 und 28 mm Außendurchmesser, Farbe weiss, RoHS konform. Nennweite=18 mm, Gebindegröße=10, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C, Produktgewicht=4 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PQ
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, PQ-RK-18-B|Rohrklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 11,38*
2 Tage
40
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 8,27*
€ 11,66*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.