| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70323224 Herst.-Nr.: 186281 EAN/GTIN: 4052568076061 |
| | |
|
| | |
| Rotations-Steckverschraubung QSR-G3/8-8 rotierend; gerade Form; Außengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 1 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Einbaulage: | beliebig | Farbe Lösering: | blau | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 8 mm | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Typ-Kurzzeichen: | QSR | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,48* | € 18,19* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,11* | € 18,31* | | | | Lager 4065 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,16* | € 19,91* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 23,36* | € 30,22* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,91* | € 34,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|