Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-40-50-P-A Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSNU-40-50-P-A Rundzylinder
Bild für DSNU-40-50-P-A Rundzylinder
Herstellerlogo für DSNU-40-50-P-A Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70323291
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195992
EAN/GTIN:
     4052568158439
Datenblatt DE für DSNU-40-50-P-A Rundzylinder
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder doppelwirken...
Rundzylinder DSNU-40-50-P-A für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, pneumatik rundzylinder festo, DSNU-40-50-P-A|Rundzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,10*
€ 60,85*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,66*
€ 62,48*
3 Tage
62
€ 5,90*
ab € 57,35*
€ 73,73*
€ 8,95*
ab € 60,01*
€ 78,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 63,22*
€ 80,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,66*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,04*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,79*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,40*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 27,01*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,60*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,40*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,67*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,13*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 22,99*
Zubehör
Festo
FK-M12X125
ab € 24,78*
Zubehör
Festo
SG-M12x125
ab € 3,47*
Zubehör
Festo
SGS-M12X125
ab € 8,32*
Zubehör
Festo
FBN-40
ab € 4,48*
Zubehör
Festo
LBN-40
ab € 9,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.