Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASI-20 Saugereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OASI-20 Saugereinsatz
Bild für OASI-20 Saugereinsatz
Herstellerlogo für OASI-20 Saugereinsatz
Artikel-Nr.:
     4065-70323496
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1048877
EAN/GTIN:
     4052568061241
Datenblatt DE für OASI-20 Saugereinsatz
Suchbegriffe:
OASI-20|Saugereinsatz
Saugereinsatz OASI-20 muss bei Verschmutzung ausgetauscht werden. Betriebsdruck=0 - 0,95 bar, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Lebensmitteltauglichkeit=siehe erweiterte Werkstoffinformation, Umgebungstemperatur=5 - 50 °C, Produktgewicht=0,6 g - 50 °C, Produktgewicht=0,6 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einsteckbar
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Werkstoff Saugereinsatz:
PE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 7,55*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,99*
€ 7,84*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 8,28*
10
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,09*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.