Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASI-40 Saugereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OASI-40 Saugereinsatz
Bild für OASI-40 Saugereinsatz
Herstellerlogo für OASI-40 Saugereinsatz
Artikel-Nr.:
     4065-70323498
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1048881
EAN/GTIN:
     4052568061265
Datenblatt DE für OASI-40 Saugereinsatz
Suchbegriffe:
OASI-40|Saugereinsatz
Saugereinsatz OASI-40 muss bei Verschmutzung ausgetauscht werden. Betriebsdruck=0 - 0,95 bar, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Lebensmitteltauglichkeit=siehe erweiterte Werkstoffinformation, Umgebungstemperatur=5 - 50 °C, Produktgewicht=2,9 g - 50 °C, Produktgewicht=2,9 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einsteckbar
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
Ausmagerung innen
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Werkstoff Saugereinsatz:
PE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 11,24*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 8,91*
€ 11,82*
Lager 4065
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 12,30*
5
€ 8,95*
ab € 11,97*
€ 15,15*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.