Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAPM-L5-120-SLM Schaltfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAPM-L5-120-SLM Schaltfahne
Bild für EAPM-L5-120-SLM Schaltfahne
Herstellerlogo für EAPM-L5-120-SLM Schaltfahne
Artikel-Nr.:
     4065-70323541
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2671326
EAN/GTIN:
     4052568265496
Datenblatt DE für EAPM-L5-120-SLM Schaltfahne
Suchbegriffe:
EAPM-L5-120-SLM|Schaltfahne
Schaltfahne EAPM-L5-120-SLM Baugröße=120, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C, Produktgewicht=64 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
EAPM
Werkstoff Schaltfahne:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 18,92*
€ 25,11*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,20*
€ 27,26*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,75*
€ 30,03*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.