| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70323693 Herst.-Nr.: 133184 EAN/GTIN: 4052568259280 |
| | |
|
| | |
| Schlauchschneider PAN-V0S-12 Innen-Durchmesser=12 mm, Brandprüfung Werkstoff=UL94 V-0 (Ummantelung), Produktgewicht=21 g, Farbe=grau, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Brandprüfung Werkstoff: | UL94 V-0 (Ummantelung) | Farbe: | grau | Typ-Kurzzeichen: | PAN-V0S | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PAN-V0S-12|Schlauchschneider |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,37* | € 17,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,58* | € 19,36* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,71* | € 20,41* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,24* | € 22,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|