Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-1/8-P-6 Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C-1/8-P-6 Schlauchtülle
Bild für C-1/8-P-6 Schlauchtülle
Herstellerlogo für C-1/8-P-6 Schlauchtülle
Artikel-Nr.:
     4065-70323699
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2021
EAN/GTIN:
     4052568017866
Datenblatt DE für C-1/8-P-6 Schlauchtülle
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schlauchtülle C-1/8-P-6 Nennweite=4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=Innengewinde G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=für Schlauch Außendurchmesser 8 mmschluss 2=für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Typ-Kurzzeichen:
C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 6,35*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,02*
€ 6,50*
3 Tage
28
10
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 6,67*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.