Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-3/8-P-9 Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für N-3/8-P-9 Schlauchtülle
Bild für N-3/8-P-9 Schlauchtülle
Herstellerlogo für N-3/8-P-9 Schlauchtülle
Artikel-Nr.:
     4065-70323708
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3609
EAN/GTIN:
     4052568018474
Datenblatt DE für N-3/8-P-9 Schlauchtülle
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schlauchtülle N-3/8-P-9 mit Dichtring. Nennweite=7,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)eölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Innen-Ø 9 mm
Typ-Kurzzeichen:
N
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 6,49*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 6,50*
2 Tage
89
10
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 6,67*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.