Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4 Schrägsitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4 Schrägsitzventil
Bild für VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4 Schrägsitzventil
Herstellerlogo für VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4 Schrägsitzventil
Artikel-Nr.:
     4065-70323978
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8060552
EAN/GTIN:
     4052568290597
Datenblatt DE für VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4 Schrägsitzventil
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4 Modulares pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil in Edelstahl. Untersitzausführung, Sicherheitsstellung geschlossen, NPT-Gewinde, Nennweite 2". Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Kolbenantrieb, Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Leitungsanschluss=Gewindemuffe NPT2 nach ANSI/ASME B 1.20.1igungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Leitungsanschluss=Gewindemuffe NPT2 nach ANSI/ASME B 1.20.1
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Maschinen-Richtlinie
Durchflussrichtung:
Unter Ventilsitz, für gasförmige und flüssige Medien
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Kolbenantrieb
Leitungsanschluss:
Gewindemuffe NPT2 nach ANSI/ASME B 1.20.1
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde G1/8
Positionserkennung:
mit mechanischer Anzeige
Regelung des Mediums:
On-/Off-Betrieb
Rückstellart:
mechanische Feder
Safety Integrity Level (SIL):
SIL 2
Schutzart:
IP69K
Steuerart:
fremdgesteuert
Steuerfunktion:
Durch Federkraft geschlossen, NC
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00995586
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Antriebsgehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoff Armaturgehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoff Deckel:
Edelstahlguss
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sitzdichtung:
PTFE
Werkstoff Spindeldichtung:
PTFE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Antriebsgehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Armaturgehäuse:
ASTM A351-CF3M
Zertifikat ausstellende Stelle:
TÜV 968/V 1039.00/18
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, messing schrägsitzventil, schrägsitzventil, schrägsitzventil festo, VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4|Schrägsitzventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 624,37*
€ 702,72*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,43*
€ 724,46*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,16*
€ 779,73*
Frei Haus
ab € 796,03*
€ 912,90*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,46*
€ 862,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,10*
€ 854,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,74*
€ 820,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,46*
€ 797,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,43*
€ 766,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.