Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-10-90-P-A Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSM-10-90-P-A Schwenkantrieb
Bild für DSM-10-90-P-A Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DSM-10-90-P-A Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70324072
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     173199
EAN/GTIN:
     4052568013783
Datenblatt DE für DSM-10-90-P-A Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DSM-10-90-P-A mit Zapfenwelle, Festanschlag, Positionserkennung. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 90 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Ex-Umgebungstemperatur:
0°C <= Ta <= +60°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb X
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991265
Typ-Kurzzeichen:
DSM
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 174,52*
€ 209,58*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 229,41*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,83*
€ 234,40*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.