| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70325047 Herst.-Nr.: 538344 EAN/GTIN: 4052568049706 |
| | |
|
| | |
| Sensorhalter SIEZ-NB-6,5 für Sensoren, Einbau nicht bündig. Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 80 °C, Baugröße=6,5 mm, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Produktgewicht=9 g Weitere Informationen: | | Baugröße: | 6,5 mm | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIEZ-NB-6,5|Sensorhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,41* | € 10,38* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,69* | € 10,73* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,88* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|