Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAPR-S1-S-26-150 Sensorleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAPR-S1-S-26-150 Sensorleiste
Bild für EAPR-S1-S-26-150 Sensorleiste
Herstellerlogo für EAPR-S1-S-26-150 Sensorleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70325111
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562620
EAN/GTIN:
     4052568099374
Datenblatt DE für EAPR-S1-S-26-150 Sensorleiste
Suchbegriffe:
EAPR-S1-S-26-150|Sensorleiste
Sensorleiste EAPR-S1-S-26-150 Baugröße=26, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=32 g
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
EAPR
Werkstoff Nocke:
verzinkt
Werkstoff Sensorhalter:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 28,22*
€ 36,91*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,77*
€ 37,20*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,18*
€ 44,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.