Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMME-AS-60-S-LS-AMX Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EMME-AS-60-S-LS-AMX Servomotor
Bild für EMME-AS-60-S-LS-AMX Servomotor
Herstellerlogo für EMME-AS-60-S-LS-AMX Servomotor
Artikel-Nr.:
     4065-70325341
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4267572
EAN/GTIN:
     4052568274153
Datenblatt DE für EMME-AS-60-S-LS-AMX Servomotor
Suchbegriffe:
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
Servomotor EMME-AS-60-S-LS-AMX ohne Getriebe, ohne Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 40 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 90 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=F
Weitere Informationen:
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Entspricht Norm:
IEC 60034
Gebrauchsdauer Tm, Teilkomponente:
20 Jahre, Rotorlagegeber
Isolationsschutzklasse:
F
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: EMME-AS-60-S-LS-AMX|Servomotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.063,25*
€ 1.140,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,45*
€ 1.145,77*
Lager 4065
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.684,14*
€ 1.784,65*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,65*
€ 2.123,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,71*
€ 2.111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,06*
€ 2.054,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,53*
€ 2.020,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.684,14*
€ 2.004,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.