Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMME-AS-60-M-LS-AMXB Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EMME-AS-60-M-LS-AMXB Servomotor
Bild für EMME-AS-60-M-LS-AMXB Servomotor
Herstellerlogo für EMME-AS-60-M-LS-AMXB Servomotor
Artikel-Nr.:
     4065-70325346
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4267577
EAN/GTIN:
     4052568274207
Datenblatt DE für EMME-AS-60-M-LS-AMXB Servomotor
Suchbegriffe:
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
Servomotor EMME-AS-60-M-LS-AMXB ohne Getriebe, mit Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 40 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 90 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=F
Weitere Informationen:
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Entspricht Norm:
IEC 60034
Gebrauchsdauer Tm, Teilkomponente:
20 Jahre, Rotorlagegeber
Isolationsschutzklasse:
F
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: EMME-AS-60-M-LS-AMXB|Servomotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.376,90*
€ 1.461,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.344,45*
€ 1.467,46*
Lager 4065
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.171,08*
€ 2.287,96*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.287,96*
€ 2.722,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.269,91*
€ 2.701,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,57*
€ 2.634,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.183,97*
€ 2.598,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.171,08*
€ 2.583,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.