| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70325389 Herst.-Nr.: 5242212 EAN/GTIN: 4052568421878 |
| | |
|
| | |
| Servomotor EMMT-AS-60-L-LS-RS Umgebungstemperatur=-15 - 40 °C, Hinweis zur Umgebungstemperatur=bis 80°C mit Derating -1,5%/°C, Max. Aufstellhöhe=4000 m, Hinweis zur max. Aufstellhöhe=ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m, Lagertemperatur=-20 - 70 °C0 °C Weitere Informationen: | | Bemessungsklasse nach EN 60034-1: | S1 | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-Richtlinie | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Hybrid-Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995913 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M23x1 | Entspricht Norm: | IEC 60034 | Hinweis zur max. Aufstellhöhe: | ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m | Hinweis zur Schutzart: | IP67 für Motorgehäuse inklusive Anschlusstechnik | Hinweis zur Umgebungstemperatur: | bis 80 °C mit Derating von -1,5% pro Grad Celsius | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 573,51* | € 660,29* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,19* | € 729,47* | | | | Lager 4065 | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 971,76* | € 1.092,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|