Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMH-110-12-C34 Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMH-110-12-C34 Spannhülse
Bild für EAMH-110-12-C34 Spannhülse
Herstellerlogo für EAMH-110-12-C34 Spannhülse
Artikel-Nr.:
     4065-70325539
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2429556
EAN/GTIN:
     4052568254124
Datenblatt DE für EAMH-110-12-C34 Spannhülse
Suchbegriffe:
EAMH-110-12-C34|Spannhülse
Spannhülse EAMH-110-12-C34 Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Typ-Kurzzeichen:
EAMH
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 65,47*
€ 82,25*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,27*
€ 85,96*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 100,78*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.