Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Bild für EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Herstellerlogo für EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Artikel-Nr.:
     4065-70325633
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3013543
EAN/GTIN:
     4052568268459
Datenblatt DE für EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Spindelachse EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=500 mm, Baugröße=80, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=15 mm, Spindelsteigung=20 mm/U
Weitere Informationen:
Baugröße:
80
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
mit Kugelumlaufspindel
Motorart:
Servomotor
Schutzart:
IP40
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Symbol:
00991211
Typ-Kurzzeichen:
EGC
Werkstoff Abschlussdeckel:
eloxiert
Werkstoff Antriebsdeckel:
eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Mitnehmer:
eloxiert
Werkstoff Profil:
eloxiert
Werkstoff Schlitten:
eloxiert
Werkstoff Spindel:
Stahl
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, linearantrieb festo, linearantrieb, EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK|Spindelachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.285,59*
€ 1.372,27*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,92*
€ 1.473,88*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.422,04*
€ 1.512,71*
Frei Haus
ab € 1.601,24*
€ 1.752,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,71*
€ 1.800,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,87*
€ 1.787,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,42*
€ 1.740,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,57*
€ 1.710,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,04*
€ 1.692,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.