Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Bild für EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Herstellerlogo für EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Artikel-Nr.:
     4065-70325642
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3013577
EAN/GTIN:
     4052568268541
Datenblatt DE für EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Spindelachse EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=800 mm, Baugröße=120, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=25 mm, Spindelsteigung=10 mm/U
Weitere Informationen:
Baugröße:
120
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
mit Kugelumlaufspindel
Motorart:
Servomotor
Schutzart:
IP40
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Symbol:
00991211
Typ-Kurzzeichen:
EGC
Werkstoff Abschlussdeckel:
eloxiert
Werkstoff Antriebsdeckel:
eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Mitnehmer:
eloxiert
Werkstoff Profil:
eloxiert
Werkstoff Schlitten:
eloxiert
Werkstoff Spindel:
Stahl
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, linearantrieb festo, linearantrieb, EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK|Spindelachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.002,02*
€ 2.153,06*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.127,06*
€ 2.311,45*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.233,13*
€ 2.371,82*
Frei Haus
ab € 2.507,53*
€ 2.743,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,82*
€ 2.822,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,96*
€ 2.796,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.280,00*
€ 2.713,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,31*
€ 2.668,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,13*
€ 2.657,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.