Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NECU-M-B12G5-C2-PB Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NECU-M-B12G5-C2-PB Steckdose
Bild für NECU-M-B12G5-C2-PB Steckdose
Herstellerlogo für NECU-M-B12G5-C2-PB Steckdose
Artikel-Nr.:
     4065-70325781
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1067905
EAN/GTIN:
     4052568104856
Datenblatt DE für NECU-M-B12G5-C2-PB Steckdose
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 5polig
sensorsteckverbinder
Steckdose NECU-M-B12G5-C2-PB Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Elektrischer Anschluss 1=Dose gerade, M12x1, 5-polig, B-codiert, schirmbar, Steckerkodierung=B, Elektrischer Anschluss 2=Schraubklemme, schirmbar, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 125 V0 - 125 V
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
EN 61984
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gerade, M12x1, 5-polig, B-codiert, schirmbar
Elektrischer Anschluss 2:
Schraubklemme, schirmbar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP67
Steckerkodierung:
B
Übertragungseigenschaften:
DIN EN 50173 / CAT 5
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Steckkontakte:
vergoldet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: NECU-M-B12G5-C2-PB|Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.