Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBS-RJ45-8-GS Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FBS-RJ45-8-GS Stecker
Bild für FBS-RJ45-8-GS Stecker
Herstellerlogo für FBS-RJ45-8-GS Stecker
Artikel-Nr.:
     4065-70325832
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534494
EAN/GTIN:
     4052568048938
Datenblatt DE für FBS-RJ45-8-GS Stecker
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Stecker FBS-RJ45-8-GS für Funktionsmodul CPX-FEC-... Breite=33 mm, Höhe=41 mm, Länge=20 mm, Produktgewicht=15 g, Spezifikation Ethernetkabel=(* Typ: CAT.5, * Einzeladerdurchmesser: 0,89 - 0,99 mm, * AWG 24-26 feindrähtig)
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
20 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
nicht kondensierend
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren:
PELV
Schutzart:
nach IEC 60529
Spezifikation Ethernetkabel:
AWG 24-26 feindrähtig
Typ-Kurzzeichen:
FBS
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 19,03*
€ 26,44*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,35*
€ 26,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,33*
€ 27,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.