Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSH-10-50 Steckhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSH-10-50 Steckhülse
Bild für QSH-10-50 Steckhülse
Herstellerlogo für QSH-10-50 Steckhülse
Artikel-Nr.:
     4065-70325888
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130726
EAN/GTIN:
     4052568024475
Datenblatt DE für QSH-10-50 Steckhülse
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc
übergangsstück
Steckhülse QSH-10-50 gerade Form; Steckhülse Ø 10 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 50 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Steckhülse QS-10
Pneumatischer Anschluss 2:
Steckhülse QS-10
Typ-Kurzzeichen:
QSH
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: QSH-10-50|Steckhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,28*
Lager 4065
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,30*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 1,54*
2 Tage
453
50
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 1,80*
50
€ 5,00*
ab € 1,6604*
€ 2,0604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.