Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-CEC-M1-V3 Steuerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-CEC-M1-V3 Steuerblock
Bild für CPX-CEC-M1-V3 Steuerblock
Herstellerlogo für CPX-CEC-M1-V3 Steuerblock
Artikel-Nr.:
     4065-70326318
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3472765
EAN/GTIN:
     4052568269760
Datenblatt DE für CPX-CEC-M1-V3 Steuerblock
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Steuer-Schieber
Steuerblock
Steuerschieber
Steuerblock CPX-CEC-M1-V3 Modularer Controller Codesys V3, Ethernet, CAN, Softmotion. Abmessungen B x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * Unterspannung/Kurzschluss Module, * Diagnose-Speicher), CPU Daten=(* 256 MB RAM, * 32 MB Flash, * Prozessor 800 MHz), Konfigurations-Unterstützung=CODESYS V3, Parametrierung=CODESYS V3), CPU Daten=(* 256 MB RAM, * 32 MB Flash, * Prozessor 800 MHz), Konfigurations-Unterstützung=CODESYS V3, Parametrierung=CODESYS V3
Weitere Informationen:
Bearbeitungszeit:
ca. 200 µs/1 k Anweisung
Bedienelemente:
Drehschalter für RUN/Stop
Control-Interface:
CAN-Bus
CPU Daten:
Prozessor 800 MHz
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 85 mA
Einstellung IP-Adresse:
über MMI
Ethernet, Anschlussstecker:
8-polig
Ethernet, Datenübertragungsgeschwindigkeit:
10/100 Mbit/s
Ethernet, Unterstützte Protokolle:
TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
Ethernet-Schnittstelle:
RJ 45 (Buchse, 8-polig)
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
9-polig
Feldbus-Schnittstelle, Art:
CAN-Bus
Feldbus-Schnittstelle, Galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
über Software einstellbar
Funktionsbausteine:
und andere
Gerätespezifische Diagnose:
Diagnose-Speicher
Konfigurations-Unterstützung:
CODESYS V3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
TP: Link/Traffic
LED-Anzeige produktspezifisch:
STOP: SPS Status
Weitere Suchbegriffe: festo steuerblöcke, dip drehschalter, CPX-CEC-M1-V3|Steuerblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,50*
€ 999,61*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 871,59*
€ 1.005,79*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,70*
€ 1.025,16*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,16*
€ 1.219,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,80*
€ 1.206,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,96*
€ 1.151,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,96*
€ 1.112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,70*
€ 1.053,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.