Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHER-P-H-B43E-G14 Steuerschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VHER-P-H-B43E-G14 Steuerschieber
Bild für VHER-P-H-B43E-G14 Steuerschieber
Herstellerlogo für VHER-P-H-B43E-G14 Steuerschieber
Artikel-Nr.:
     4065-70326344
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3515542
EAN/GTIN:
     4052568270148
Datenblatt DE für VHER-P-H-B43E-G14 Steuerschieber
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Steuerschieber VHER-P-H-B43E-G14 Ventilfunktion=4/3 entlüftet, Betätigungsart=manuell, Baubreite=66 mm, Normalnenndurchfluss=1150 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anwendungshinweis:
nur von Hand betätigen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betätigungssicherung:
mit Zubehör schliessbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
hart
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zum Betriebsdruck:
Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein.
Konstruktiver Aufbau:
Dreh-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehoer
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00995945
Typ-Kurzzeichen:
VHER
Überschneidungsfreiheit:
ja
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Hebel:
PA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,82*
€ 98,33*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,64*
€ 98,43*
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 98,69*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 88,54*
€ 108,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.