| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70326543 Herst.-Nr.: 1179834 EAN/GTIN: 4052568061487 |
| | |
|
| | |
| Stoßdämpfer DYEF-M8-Y1 Baugröße=M8, Hub=1,3 mm, Dämpfung=P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Dämpfung: | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig ohne metallischen Festanschlag | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Positionserkennung: | ohne | Typ-Kurzzeichen: | DYEF | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DYEF-M8-Y1|Stoßdämpfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,93* | € 15,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,37* | € 15,86* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,55* | € 16,04* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,97* | € 20,71* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,52* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|