| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70326639 Herst.-Nr.: 171175 EAN/GTIN: 4052568074517 |
| | |
|
| | |
| T-Adapter FB-TA-M12-5POL für Feldbusanschluss an Ventil- und Installationsinseln. Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Elektrischer Anschluss=(* 5-polig, * Stecker / Dosen, * M12x1 / M12x1), Betriebsspannungsbereich DC=10 - 30 V, Strombelastbarkeit=4 A, Schutzart=IP67 Schutzart=IP67 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Elektrischer Anschluss: | M12x1 / M12x1 | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FB-TA-M12-5POL|T-Adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,59* | € 49,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,90* | € 50,01* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,96* | € 51,35* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,34* | € 52,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,30* | € 67,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|