Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10 Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10 Ventil
Bild für VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10 Ventil
Herstellerlogo für VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10 Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-70327782
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4514999
EAN/GTIN:
     4052568274887
Datenblatt DE für VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10 Ventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Ventil VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10 direktgesteuert, 5mm Nennweite, F10-Ankersystem, NAMUR. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=50,5 mm, Normalnenndurchfluss=493 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Safety Integrity Level (SIL):
bis SIL 3 Low Demand mode
Schutzart:
IP65
Sicherheitsfunktion:
Sicheres Entlüften
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00992956
Typ-Kurzzeichen:
VOFD
Vakuumtauglichkeit:
ja
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium emataliert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle:
TÜV V496.02/16
Erweiterte Umgebungstemperatur:
Low Demand mode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,62*
€ 276,82*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 238,11*
€ 277,10*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,13*
€ 278,20*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.