Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIM-M12-3WD-5-PSL-PU Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SIM-M12-3WD-5-PSL-PU Verbindungsleitung
Bild für SIM-M12-3WD-5-PSL-PU Verbindungsleitung
Herstellerlogo für SIM-M12-3WD-5-PSL-PU Verbindungsleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70327849
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159433
EAN/GTIN:
     4052568071608
Datenblatt DE für SIM-M12-3WD-5-PSL-PU Verbindungsleitung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung SIM-M12-3WD-5-PSL-PU Dose M12 (A-codiert); gewinkelt; 5-polig/-adrig; LED Schaltzustand PNP; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 5 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 3-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
5-polig / 3-adrig
Entspricht Norm:
EN 61984
Farbcode Aderisolierung:
schwarz
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kabelmantel:
grau
Kabelaufbau:
3 x 0,25 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP68
Steckerkodierung:
A
Symbol:
00991867
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, as-i kabel, SIM-M12-3WD-5-PSL-PU|Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 34,24*
€ 45,82*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,28*
€ 51,90*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,68*
€ 54,04*
€ 8,95*
ab € 49,68*
€ 67,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 58,32*
€ 75,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.