Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIM-K-4-GD-5-PU Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SIM-K-4-GD-5-PU Verbindungsleitung
Bild für SIM-K-4-GD-5-PU Verbindungsleitung
Herstellerlogo für SIM-K-4-GD-5-PU Verbindungsleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70327851
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164251
EAN/GTIN:
     4052568073350
Datenblatt DE für SIM-K-4-GD-5-PU Verbindungsleitung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung SIM-K-4-GD-5-PU Dose M8 Rastverriegelung (A-codiert); gerade; 4-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 5 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 4-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Aderenden:
Aderendhülse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991872
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8 Rastverriegelung A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Entspricht Norm:
EN 61984
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kabelmantel:
grau
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
4 x 0,25 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm
Schutzart:
IP67
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 25,87*
€ 35,41*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,73*
€ 40,14*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,81*
€ 41,85*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.