Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBU-M8G3-R-5-LE3 Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NEBU-M8G3-R-5-LE3 Verbindungsleitung
Bild für NEBU-M8G3-R-5-LE3 Verbindungsleitung
Herstellerlogo für NEBU-M8G3-R-5-LE3 Verbindungsleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70327924
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     569846
EAN/GTIN:
     4052568057992
Datenblatt DE für NEBU-M8G3-R-5-LE3 Verbindungsleitung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung NEBU-M8G3-R-5-LE3 Dose M8 (A-codiert); gerade; 3-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); robotertauglich; 5 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 3-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991871
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Entspricht Norm:
EN 61076-2-104
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kabelmantel:
grau
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
3 x 0,25 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leitungsbezeichnung:
mit 2x Schildträger
Leitungseigenschaft:
robotertauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Schutzart:
IP69K
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 19,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,35*
€ 19,18*
€ 8,95*
ab € 13,30*
€ 19,28*
2 Tage
17
€ 8,90*
ab € 13,80*
€ 19,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.