Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10 Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10 Verbindungsleitung
Bild für NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10 Verbindungsleitung
Herstellerlogo für NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10 Verbindungsleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70327946
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577377
EAN/GTIN:
     4052568225957
Datenblatt DE für NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10 Verbindungsleitung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10 Reinigungsfreundliches Design; Dose Sub-D HD; gewinkelt 45°; 44-polig/-adrig; Leitung PVC; Standard; 5 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 36-polig/-adrig; IP65/IP67/IP69K
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
DIN 47100
Besondere Eigenschaften:
reinigungsfreundlich
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995646
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
mit Dichtung
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Farbe Gehäuse:
grau
Farbe Kabelmantel:
grau
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
36 x 0,25 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Leitungseigenschaft:
Standard
Schutzart:
IP69K
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,2 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Dichtungen:
EPDM
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Isolierhülle:
PVC
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Schrauben:
Edelstahl
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze vergoldet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,70*
€ 153,52*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,48*
€ 154,16*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 158,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.