Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL Verkettungsblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL Verkettungsblock
Bild für CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL Verkettungsblock
Herstellerlogo für CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL Verkettungsblock
Artikel-Nr.:
     4065-70328153
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563058
EAN/GTIN:
     4052568210595
Datenblatt DE für CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL Verkettungsblock
Suchbegriffe:
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL|Verkettungsbl...
Verkettungsblock CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL Max. Stromversorgung=16 A, Spannungsversorgung=Zusatzeinspeisung, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=279 g, Elektrischer Anschluss=(* Stecker, * AIDA Push-pull, * 5-polig)olig)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schrägverschraubung
Elektrischer Anschluss:
5-polig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Spannungsversorgung:
Zusatzeinspeisung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 151,04*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 126,19*
€ 151,98*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 154,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.