| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70328221 Herst.-Nr.: 543715 EAN/GTIN: 4052568050894 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube DAMD-P-M6-12-R1 korrosionsbeständig, passend für Kompaktzylinder CDC und Führungszylinder DGRF, Clean Design. Auch für Elektrozylinder ESBF. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=9 g, Werkstoff Schrauben=hochlegierter Stahl rostfreiduktgewicht=9 g, Werkstoff Schrauben=hochlegierter Stahl rostfrei Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, compact cylinder festo, verschlussschrauben ohne din, DAMD-P-M6-12-R1|Verschlussschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,71* | € 5,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,88* | € 5,60* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|