Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAML-62-5,8-62 Zentrierring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAML-62-5,8-62 Zentrierring
Bild für EAML-62-5,8-62 Zentrierring
Herstellerlogo für EAML-62-5,8-62 Zentrierring
Artikel-Nr.:
     4065-70329079
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558032
EAN/GTIN:
     4052568096687
Datenblatt DE für EAML-62-5,8-62 Zentrierring
Suchbegriffe:
Bierschlauch
Getränkeschlauch
bierschlauch
Zentrierring EAML-62-5,8-62 Aufnahmedurchmesser 1=62 mm, Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
K62
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
62A
Typ-Kurzzeichen:
EAML
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAML-62-5,8-62|Zentrierring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,87*
€ 59,74*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,41*
€ 64,95*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,10*
€ 71,45*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.