Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 16 FD 4000 PWR6-A00-00V2,2-D0M0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 16 FD 4000 PWR6-A00-00V2,2-D0M0A
Bild für Doppelfilter 16 FD 4000 PWR6-A00-00V2,2-D0M0A
Herstellerlogo für Doppelfilter 16 FD 4000 PWR6-A00-00V2,2-D0M0A
Artikel-Nr.:
     4065-70344938
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928035463
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 16 FD 4000 PWR6-A00-00V2,2-D0M0A
Suchbegriffe:
Hengst|Filter|Doppelfilter|16 FD|10...
Doppelfilter 16 FD 4000 PWR6-A00-00V2,2-D0M0A Doppelfilter Serie 16FD Nenngröße nach Hengst Standard: 2500...7500 Nenndruck 16 bar Anschluss bis DN 300 Betriebstemperatur -10 °C...+90 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928035463
Hengst Nummer:
1007955B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Druckausgleichsleitung
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.227,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.482,88*
€ 19.614,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.418,69*
€ 19.538,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.229,57*
€ 19.313,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.227,96*
€ 19.311,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.