Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 455 G500-S00-010-00000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 455 G500-S00-010-00000
Bild für Saugfilter S 455 G500-S00-010-00000
Herstellerlogo für Saugfilter S 455 G500-S00-010-00000
Artikel-Nr.:
     4065-70344975
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928057027
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 455 G500-S00-010-00000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 455 G500-S00-010-00000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928057027
Hengst Nummer:
1018464B
Baugröße:
455
Bypassventil:
Mit (0,3 bar)
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
500 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1018464B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.