Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-MR-M-R4-FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-MR-M-R4-FN
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-MR-M-R4-FN
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-MR-M-R4-FN
Artikel-Nr.:
     4065-70345010
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058620
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-MR-M-R4-FN
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-MR-M-R4-FN Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058620
Hengst Nummer:
1019976B
Anschluss:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Belüftungsfilter mit Schwappschutz
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0063
Wartungsanzeige:
Manometer 0…6 bar rechts ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1019976B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.