Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0063-G40A00-V5,0-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0063-G40A00-V5,0-M-R4
Bild für Leitungsfilter 245LEN0063-G40A00-V5,0-M-R4
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0063-G40A00-V5,0-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70345026
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928029513
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0063-G40A00-V5,0-M-R4
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0063-G40A00-V5,0-M-R4 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928029513
Hengst Nummer:
1006724B
Anschluss:
G1
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
40 µm
Nenngröße:
0063
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|245LE(N)|1006724B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,63*
€ 461,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.