Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0040-PWR10A00-0-M-R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0040-PWR10A00-0-M-R3
Bild für Leitungsfilter 245LEN0040-PWR10A00-0-M-R3
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0040-PWR10A00-0-M-R3
Artikel-Nr.:
     4065-70345046
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928030616
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0040-PWR10A00-0-M-R3
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0040-PWR10A00-0-M-R3 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928030616
Hengst Nummer:
1006944B
Anschluss:
G3/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0040
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|245LE(N)|1006944B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,05*
€ 520,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,87*
€ 504,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,30*
€ 479,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.