Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0040-P25A00-V5,0-M-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0040-P25A00-V5,0-M-R2
Bild für Leitungsfilter 245LEN0040-P25A00-V5,0-M-R2
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0040-P25A00-V5,0-M-R2
Artikel-Nr.:
     4065-70345128
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928040834
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0040-P25A00-V5,0-M-R2
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0040-P25A00-V5,0-M-R2 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928040834
Hengst Nummer:
1010046B
Anschluss:
G1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|245LE(N)|1010046B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,61*
€ 442,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,10*
€ 414,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.