Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 445LEN0160-PWR20B00-V5,0-M-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 445LEN0160-PWR20B00-V5,0-M-R6
Bild für Leitungsfilter 445LEN0160-PWR20B00-V5,0-M-R6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 445LEN0160-PWR20B00-V5,0-M-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70345148
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928044143
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 445LEN0160-PWR20B00-V5,0-M-R6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 445LEN0160-PWR20B00-V5,0-M-R6 Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550:0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928044143
Hengst Nummer:
1010848B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
0160
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|445LE(N)|1010848B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,85*
€ 1.281,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,99*
€ 1.249,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,40*
€ 1.153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,54*
€ 1.121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,77*
€ 1.093,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.