Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 445LEN0040-G60A00-V5,0-M-R2-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 445LEN0040-G60A00-V5,0-M-R2-Z1
Bild für Leitungsfilter 445LEN0040-G60A00-V5,0-M-R2-Z1
Herstellerlogo für Leitungsfilter 445LEN0040-G60A00-V5,0-M-R2-Z1
Artikel-Nr.:
     4065-70345176
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055510
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 445LEN0040-G60A00-V5,0-M-R2-Z1
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 445LEN0040-G60A00-V5,0-M-R2-Z1 Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550:0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055510
Hengst Nummer:
1017156B
Anschluss:
G1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Herstellerprüfzertifikat M nach DIN 55350 T18
Filterfeinheit:
60 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|445LE(N)|1017156B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,38*
€ 1.110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,36*
€ 1.097,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,57*
€ 1.027,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,02*
€ 981,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,91*
€ 920,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.