Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0250-PWR6A00-V2,2-M-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0250-PWR6A00-V2,2-M-R6
Bild für Leitungsfilter 245LEN0250-PWR6A00-V2,2-M-R6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0250-PWR6A00-V2,2-M-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70345177
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055513
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0250-PWR6A00-V2,2-M-R6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0250-PWR6A00-V2,2-M-R6 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055513
Hengst Nummer:
1017159B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0250
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|245LE(N)|1017159B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,97*
€ 1.081,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,72*
€ 1.063,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,34*
€ 996,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,09*
€ 953,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,69*
€ 895,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.