Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V5,0-M-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V5,0-M-R6
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V5,0-M-R6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V5,0-M-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70345261
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058493
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V5,0-M-R6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V5,0-M-R6 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058493
Hengst Nummer:
1019852B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0160
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1019852B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,82*
€ 907,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,82*
€ 901,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,93*
€ 846,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,75*
€ 807,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,51*
€ 756,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.