Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10B00-V5,0-V-S8-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10B00-V5,0-V-S8-Z1
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10B00-V5,0-V-S8-Z1
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10B00-V5,0-V-S8-Z1
Artikel-Nr.:
     4065-70345284
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058901
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10B00-V5,0-V-S8-Z1
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10B00-V5,0-V-S8-Z1 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058901
Hengst Nummer:
1020217B
Anschluss:
SAE 2
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Herstellerprüfzertifikat M nach DIN 55350 T18
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0630
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|350LE(N)|1020217B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.825,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.066,39*
€ 2.459,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.039,42*
€ 2.426,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,02*
€ 2.289,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,20*
€ 2.221,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,66*
€ 2.172,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.