Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10B00-V8,0-M-R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10B00-V8,0-M-R3
Bild für Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10B00-V8,0-M-R3
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10B00-V8,0-M-R3
Artikel-Nr.:
     4065-70345286
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058965
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10B00-V8,0-M-R3
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10B00-V8,0-M-R3 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058965
Hengst Nummer:
1020277B
Anschluss:
G3/4
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0063
Schaltdruck Wartungsanzeige:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|350LE(N)|1020277B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,53*
€ 932,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,21*
€ 924,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,91*
€ 866,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,36*
€ 826,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,89*
€ 772,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.