Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0400-2X/PWR6A00-V2,2-M-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0400-2X/PWR6A00-V2,2-M-R6
Bild für Leitungsfilter 110LEN0400-2X/PWR6A00-V2,2-M-R6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0400-2X/PWR6A00-V2,2-M-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70345309
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928070238
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0400-2X/PWR6A00-V2,2-M-R6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0400-2X/PWR6A00-V2,2-M-R6 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928070238
Hengst Nummer:
1020971B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0400
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1020971B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,73*
€ 794,26*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,94*
€ 806,52*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,52*
€ 959,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,79*
€ 949,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,15*
€ 899,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,54*
€ 866,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,94*
€ 821,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.