Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 50LDN0160-PWR10B00-V5,0-M-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 50LDN0160-PWR10B00-V5,0-M-R6
Bild für Doppelfilter 50LDN0160-PWR10B00-V5,0-M-R6
Herstellerlogo für Doppelfilter 50LDN0160-PWR10B00-V5,0-M-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70345350
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928041560
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 50LDN0160-PWR10B00-V5,0-M-R6
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 50LDN0160-PWR10B00-V5,0-M-R6 Doppelfilter Serie 50LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 50 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928041560
Hengst Nummer:
1010444B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0160
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|50LD(N)|1010444B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,68*
€ 2.128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,19*
€ 2.088,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,13*
€ 1.968,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,29*
€ 1.907,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,53*
€ 1.864,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.