Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 250LDN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 250LDN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-R6
Bild für Doppelfilter 250LDN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-R6
Herstellerlogo für Doppelfilter 250LDN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70345396
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052643
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 250LDN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-R6
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 250LDN0160-2X/PWR10A00-V5,0-M-R6 Doppelfilter Serie 210/250LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 210 bar oder 250 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052643
Hengst Nummer:
1014940B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenndruck:
250 bar
Nenngröße:
0160
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|210/250LD(N)|1014940B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.682,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.945,95*
€ 3.505,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.910,43*
€ 3.463,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.770,62*
€ 3.297,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.708,26*
€ 3.222,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.682,40*
€ 3.192,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.