Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 250LDN0063-2X/PWR3A00-V5,0-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 250LDN0063-2X/PWR3A00-V5,0-M-R4
Bild für Doppelfilter 250LDN0063-2X/PWR3A00-V5,0-M-R4
Herstellerlogo für Doppelfilter 250LDN0063-2X/PWR3A00-V5,0-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70345423
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054938
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 250LDN0063-2X/PWR3A00-V5,0-M-R4
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 250LDN0063-2X/PWR3A00-V5,0-M-R4 Doppelfilter Serie 210/250LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 210 bar oder 250 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054938
Hengst Nummer:
1016644B
Anschluss:
G1
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenndruck:
250 bar
Nenngröße:
0063
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|210/250LD(N)|1016644B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.046,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,97*
€ 2.726,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.261,98*
€ 2.691,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.141,15*
€ 2.547,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.083,50*
€ 2.479,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.046,16*
€ 2.434,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.